曜日別特売

みのむしクリップ

みのむしクリップ - ミヤマ電器みのむしクリップ - ミヤマ電器みのむしクリップ - ミヤマ電器みのむしクリップ - ミヤマ電器みのむしクリップ - ミヤマ電器みのむしクリップ - ミヤマ電器みのむしクリップ - ミヤマ電器みのむしクリップ - ミヤマ電器
(23件のレビュー)
内容量1個
全21種類を絞り込む
電流(A)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
電流(A)
絶縁耐圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10411231MJ-0023AC3000V 1分間
オープン
279
307(税込)
当日出荷
10411247MJ-0023AC3000V 1分間
オープン
279
307(税込)
当日出荷
10411256MJ-0023AC3000V 1分間
オープン
279
307(税込)
当日出荷
10411265MJ-0023AC3000V 1分間
オープン
279
307(税込)
当日出荷
10411274MJ-0023AC3000V 1分間
オープン
279
307(税込)
当日出荷
10411283MJ-0023AC3000V 1分間
オープン
279
307(税込)
当日出荷
10411292MJ-0062AC2000V 1分間
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10411301MJ-0062AC2000V 1分間
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10411317MJ-0062AC2000V 1分間
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10411326MJ-0062AC2000V 1分間
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10411335MJ-0062AC2000V 1分間
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10411344MJ-0062AC2000V 1分間
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10411353MJ-0081AC1000V 1分間
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10411362MJ-0081AC1000V 1分間
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10411371MJ-0081AC1000V 1分間
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10411387MJ-0081AC1000V 1分間
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10411396MJ-0081AC1000V 1分間
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10411405MJ-0081AC1000V 1分間
オープン
219
241(税込)
当日出荷
38908073MJ-002-R/K赤・黒-AC 3000V 1分間
オープン
取扱い終了
38908082MJ-006-R/K赤・黒-AC 2000V 1分間
オープン
取扱い終了
38908091MJ-008-R/K赤・黒-AC 1000V 1分間
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 作業用リード線作成
岡田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

仕事柄、リード線にクリップを付けて点検機器を差往査することが多いですが、ミヤマ電機のミノムシクリップはつかみやすく外れにくいためいつも愛用させてもらってます。今後も、このクリップを使っていきます。

対象商品 : 10411231
2024-07-04
用途: 電気設備点検時に使用
丸正電機工業株式会社建設業・工事業

使用頻度が多く、先端がよく壊れるため、余分に購入している

対象商品 : 10411247
2022-02-11
用途: 電気回路の試作、動作確認用に

色違いで何本か作って簡易的に配線し動作確認に利用しています。しっかりかんでくれるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 10411317
2022-03-19
用途: 自作配線

20年以上前から使っている信頼できる品であり、かむ力も十分で問題なし。

対象商品 : 10411231
2021-02-19
用途: カーコンポを自宅室内で使うため
その他業種

自宅室内で家庭用コンセントからACアダプターを使用してみのむしクリップで接続しました。大変満足しています。

対象商品 : 10411353
2021-03-07
用途: 点検調べ用

単品品名なかなか無く 買えてよかった、
絶縁部少し固めかな。

対象商品 : 10411353
2019-02-24
用途: 電子パーツへの仮通電、断線個所のチェック

動作が怪しい機材の配線チェックにコードを抑えてくれる便利なパーツです。手は二本しかないのでコードを抑えてテスターを使うのは曲芸になってしまう所で、コードをしっかり押さえて自由につけ外しできる便利なパーツです。

対象商品 : 10411335
2018-11-20
用途: テスト基盤へのアース接地
建設業・工事業

特に問題はありません。少しキャップの取り外しがきつくて大変でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする