曜日別特売

ハンドバルブ ストレートB 3方弁

ハンドバルブ ストレートB 3方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁 - PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁 - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10411773HV01-6標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)34655.98.3
1,430879
879
967(税込)
当日出荷
10411782HV01-8標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)35857.28.9
1,540959
959
1,055(税込)
当日出荷
10411791HV02-10標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)621068.716.6
1,650999
999
1,099(税込)
当日出荷
10411807HV02-12標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)661271.417
1,7601,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10411816HV02-6標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)40656.88.5
1,485929
929
1,022(税込)
当日出荷
10411825HV02-8標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)41858.28.9
1,595989
989
1,088(税込)
当日出荷
10411834HV03-10標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)711069.416.9
1,705999
999
1,099(税込)
当日出荷
10411843HV03-12標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)741272.117.1
1,8151,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
10411852HV03-6標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)53658.38.2
1,540959
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
10411861HV03-8標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)54859.78.9
1,650999
999
1,099(税込)
当日出荷
10411877HV04-10標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)931070.516.5
1,7601,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
10411886HV04-12標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)961273.216.8
1,8701,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
35314167HV02-1/4標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)406.3556.88.4
1,485929
749
アウトレット
824(税込)
当日出荷
残り8点です
87959094HV01-1/4標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)346.3555.98.7
1,430879
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
87959121HV01-5/16標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)357.9457.28.9
1,540959
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959164HV01-6Wライトグレー34655.98.3
1,430879
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959182HV01-8Wライトグレー35857.28.9
1,540959
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959207HV02-1/4Wライトグレー406.3556.88.4
1,485929
929
1,022(税込)
12日以内出荷
返品不可
87959225HV02-10Wライトグレー621068.716.6
1,650999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959252HV02-12Wライトグレー661271.417
1,7601,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959261HV02-3/8標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)639.5368.716.5
1,650999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959286HV02-3/8Wライトグレー639.5368.716.5
1,650999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959295HV02-5/16標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)417.9458.28.9
1,595989
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959347HV02-6Wライトグレー40656.88.5
1,485929
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
87959374HV02-8Wライトグレー41858.28.9
1,595989
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
87959383HV03-1/4標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)536.3558.38.5
1,540959
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
87959417HV03-10Wライトグレー711069.416.9
1,705999
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
87959444HV03-12Wライトグレー741272.117.1
1,8151,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959453HV03-3/8標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)719.5369.416.8
1,705999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959471HV03-5/16標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)547.9459.78.9
1,650999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
87959514HV03-6Wライトグレー53658.38.2
1,540959
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959541HV03-8Wライトグレー54859.78.9
1,650999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959566HV04-10Wライトグレー931070.516.5
1,7601,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959593HV04-12Wライトグレー961273.216.8
1,8701,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87959602HV04-3/8標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)939.5370.516.6
1,7601,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10411825
2016-08-01
用途: 機械改造
製造業

本体が小型の為、狭い場所でも使用出来簡単に取り付けが出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする