PISCO(ピスコ)
ハンドバルブ ニップル 3方弁
(1件のレビュー)
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
R
形状
ニップル
色
標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10411904
HV02-01
11
8
36.5
33.5
17
40.5
18
8
30.5
29.5
16.5
14
14
入力側:1/4、出力側:1/8
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10411913
HV02-02
11
11
42.5
42.5
21
41
24
11
36.5
36.5
19.5
17
17
1/4
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
10411931
HV03-03
12
12
43.5
43.5
21
41
24
11
37.2
37.2
19.5
17
17
3/8
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハンドバルブ
参考になった