曜日別特売

チップ TPGHR/L-W10

チップ TPGHR/L-W10 - タンガロイ
逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699493TPGH080202L-W10 GT9530-8.20.24.76
17,00012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699502TPGH080202L-W10 NS9530-8.20.24.76
13,0009,590
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699518TPGH080204L-W10 GT9530-8.20.44.76
17,00012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699527TPGH080204L-W10 NS9530-8.20.44.76
13,0009,590
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699536TPGH090204L-W10 GT9530-9.60.45.56
17,00012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699545TPGH090204L-W10 NS9530-9.60.45.56
13,0009,490
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
70281656TPGH080202L-W10 NS9530【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)8.20.24.76
12,0008,790
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
10423454TPGH080202L-W10-8.20.24.76
11,500
取扱い終了
代替品有
10423585TPGH080202L-W10-8.20.24.76
10,100
取扱い終了
代替品有
10423603TPGH080204L-W10-8.20.44.76
10,100
取扱い終了
代替品有
10423472TPGH090202L-W10-9.60.25.56
11,500
取扱い終了
10423594TPGH080202R-W10-8.20.24.76
10,100
取扱い終了
返品不可
10423612TPGH080204R-W10-8.20.44.76
10,100
取扱い終了
10423621TPGH090202L-W10-9.60.25.56
10,100
取扱い終了
10423637TPGH090202R-W10-9.60.25.56
10,100
取扱い終了
10423646TPGH090204L-W10-9.60.45.56
10,100
取扱い終了
10423655TPGH090204R-W10-9.60.45.56
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10423454TPGH080202L-W1000699493TPGH080202L-W10 GT9530画像準備中チップ TPGHR/L-W10タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10423585TPGH080202L-W1000699502TPGH080202L-W10 NS9530画像準備中チップ TPGHR/L-W10タンガロイ1箱(10個)
9,590
税込10,549
メーカ後継品です
10423603TPGH080204L-W1000699527TPGH080204L-W10 NS9530画像準備中チップ TPGHR/L-W10タンガロイ1箱(10個)
9,590
税込10,549
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする