曜日別特売

チップ TNMG-TSF

チップ TNMG-TSF - タンガロイチップ TNMG-TSF - タンガロイチップ TNMG-TSF - タンガロイチップ TNMG-TSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339903TNMG160402-TSF AT95301箱(10個)----0.2TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31339937TNMG160404-TSF AT95301箱(10個)----0.4TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
18443967TNMG160402-TSF AH1201箱(10個)------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443976TNMG160404-TSF AH1201箱(10個)------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339973TNMG160408-TSF AT95301箱(10個)----0.8TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
18443985TNMG160408-TSF AH1201箱(10個)------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22853985TNMG160412-TSF1箱(10個)-04.76円筒穴1.2両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345449TNMG160404-TSF T92151箱(10個)----0.4TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345546TNMG160408-TSF T92151箱(10個)----0.8TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345659TNMG160412-TSF T92151箱(10個)----1.2TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00702065TNMG160402-TSF GT95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.2両面
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00702074TNMG160402-TSF NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.2両面
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702214TNMG160404-TSF GT95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702223TNMG160404-TSF NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
00702415TNMG160408-TSF GT95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702424TNMG160408-TSF NS95301箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120453TNMG160404-TSF T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120469TNMG160408-TSF T92051箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120478TNMG160408-TSF T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120487TNMG160412-TSF T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842109TNMG160402-TSF T92151箱(10個)1604.76円筒穴-両面
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842118TNMG160402-TSF T92251箱(10個)--4.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842127TNMG160402-TSF T62151箱(10個)1604.76円筒穴-両面
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842136TNMG160404-TSF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842145TNMG160408-TSF T62151箱(10個)1604.76円筒穴-両面
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842154TNMG160412-TSF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842170TNMG160412-TSF NS95301箱(10個)1604.76円筒穴-両面
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
40222752TNMG160408-TSF T91351箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40223023TNMG160412-TSF T91351箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48849114TNMG160408-TSF T91051パック(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10424951TNMG160402-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.2両面
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
10424994TNMG160402-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.2両面
7,600
取扱い終了
代替品有
10425003TNMG160404-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
代替品有
35580921TNMG160404-TSF T91151箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
37370925TNMG160404-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
代替品有
10424976TNMG160408-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
代替品有
37370986TNMG160408-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
代替品有
35581052TNMG160412-TSF T91151箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35581061TNMG160412-TSF T91251箱(10個)16.504.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10424967TNMG160404-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
返品不可
35580937TNMG160404-TSF T91251箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37370907TNMG160404-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
返品不可
37370916TNMG160404-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
37370934TNMG160404-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
37370943TNMG160404-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
10424933TNMG160408-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
35581007TNMG160408-TSF T91151箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
35581016TNMG160408-TSF T91251箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
37370952TNMG160408-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
37370961TNMG160408-TSF1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40222752TNMG160408-TSF T913552120478TNMG160408-TSF T9235画像準備中チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40223023TNMG160412-TSF T913552120487TNMG160412-TSF T9235画像準備中チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48849114TNMG160408-TSF T910552120469TNMG160408-TSF T9205画像準備中チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10424951TNMG160402-TSF00702065TNMG160402-TSF GT9530画像準備中チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
10424994TNMG160402-TSF00702074TNMG160402-TSF NS9530画像準備中チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,498
税込8,248
メーカ後継品です
10425003TNMG160404-TSF00702223TNMG160404-TSF NS9530画像準備中チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
35580921TNMG160404-TSF T911531345449TNMG160404-TSF T9215TNMG160404-TSF T9115 チップ TNMG-TSF タンガロイ 31345449チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
37370925TNMG160404-TSF06862475S-MC 3660×27×0.9 4/6TNMG160404-TSF バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック 06862475バンドソーブレード α21(エンドレス)ニコテック1箱(10本)
69,980
税込76,978
メーカ後継品です
10424976TNMG160408-TSF00702415TNMG160408-TSF GT9530TNMG160408-TSF チップ TNMG-TSF タンガロイ 00702415チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
37370986TNMG160408-TSF06864567CR-100A-5K-U(511)TNMG160408-TSF フランジパッキンJIS5K用内 アキツ 06864567フランジパッキンJIS5K用内アキツ1枚
469
税込516
メーカ後継品です
35581052TNMG160412-TSF T911531345659TNMG160412-TSF T9215TNMG160412-TSF T9115 チップ TNMG-TSF タンガロイ 31345659チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35581061TNMG160412-TSF T912504398864TNMG160412-TSFTNMG160412-TSF T9125 チップ TNMG-TSF タンガロイ 04398864チップ TNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする