曜日別特売

チップ WNMG-TSF

チップ WNMG-TSF - タンガロイチップ WNMG-TSF - タンガロイチップ WNMG-TSF - タンガロイチップ WNMG-TSF - タンガロイチップ WNMG-TSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18444588WNMG080404-TSF AH1201箱(10個)------
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18444597WNMG080408-TSF AH1201箱(10個)------
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444606WNMG080412-TSF AH1201箱(10個)------
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31340393WNMG080404-TSF AT95301箱(10個)----0.4TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340436WNMG080408-TSF AT95301箱(10個)----0.8TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346219WNMG060404-TSF T92151箱(10個)----0.4TSF
9,700
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346307WNMG060408-TSF T92151箱(10個)----0.8TSF
9,700
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346386WNMG080404-TSF T92151箱(10個)----0.4TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346526WNMG080408-TSF T92151箱(10個)----0.8TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346648WNMG080412-TSF T92151箱(10個)----1.2TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00702957WNMG080404-TSF GT95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
00702966WNMG080404-TSF NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703115WNMG080408-TSF GT95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703124WNMG080408-TSF NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120557WNMG080404-TSF T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120566WNMG080408-TSF T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120575WNMG080412-TSF T92051箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120584WNMG080412-TSF T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24843159WNMG080404-TSF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843168WNMG080408-TSF T62151箱(10個)8.704.76円筒穴-両面
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843177WNMG080412-TSF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843186WNMG080412-TSF NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴-両面
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63217457WNMG080402-TSF T92151箱(10個)--4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63217466WNMG080402-TSF T92251箱(10個)--4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63217475WNMG080402-TSF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63217484WNMG080402-TSF AH62251箱(10個)--4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63217500WNMG080402-TSF AH80151箱(10個)--4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63217509WNMG080402-TSF NS95301箱(10個)--4.76---
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
10425371WNMG080404-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
代替品有
10425396WNMG080404-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
35581874WNMG080404-TSF T91151箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10425387WNMG080408-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
代替品有
10425405WNMG080408-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
代替品有
35581953WNMG080408-TSF T91151箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
37371275WNMG080408-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
代替品有
58030296WNMG080408-TSF T91351箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48851485WNMG080404-TSF T91351パック(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48852045WNMG080412-TSF T91351パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35581761WNMG060404-TSF T91151箱(10個)6.504.76円筒穴0.4両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35581813WNMG060408-TSF T91151箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35581822WNMG060408-TSF T91251箱(10個)6.504.76円筒穴0.8両面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10425362WNMG080404-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
35581883WNMG080404-TSF T91251箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37371205WNMG080404-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
37371214WNMG080404-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
37371223WNMG080404-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
37371232WNMG080404-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
37371241WNMG080404-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
35581962WNMG080408-TSF T91251箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37371257WNMG080408-TSF1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10425371WNMG080404-TSF00702957WNMG080404-TSF GT9530画像準備中チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,898
税込8,688
メーカ後継品です
10425396WNMG080404-TSF00702966WNMG080404-TSF NS9530画像準備中チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカ後継品です
35581874WNMG080404-TSF T911531346386WNMG080404-TSF T9215WNMG080404-TSF T9115 チップ WNMG-TSF タンガロイ 31346386チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10425387WNMG080408-TSF00703115WNMG080408-TSF GT9530画像準備中チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,898
税込8,688
メーカ後継品です
10425405WNMG080408-TSF00703124WNMG080408-TSF NS9530画像準備中チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカ後継品です
35581953WNMG080408-TSF T911531346526WNMG080408-TSF T9215WNMG080408-TSF T9115 チップ WNMG-TSF タンガロイ 31346526チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37371275WNMG080408-TSF06862484S-MC 3660×27×0.9 5/7WNMG080408-TSF バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック 06862484バンドソーブレード α21(エンドレス)ニコテック1箱(10本)
69,980
税込76,978
メーカ後継品です
58030296WNMG080408-TSF T913552120566WNMG080408-TSF T9235画像準備中チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,898
税込8,688
材質に違いがあります
48851485WNMG080404-TSF T913552120557WNMG080404-TSF T9235画像準備中チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48852045WNMG080412-TSF T913552120584WNMG080412-TSF T9235画像準備中チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35581761WNMG060404-TSF T911531346219WNMG060404-TSF T9215WNMG060404-TSF T9115 チップ WNMG-TSF タンガロイ 31346219チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35581813WNMG060408-TSF T911531346307WNMG060408-TSF T9215WNMG060408-TSF T9115 チップ WNMG-TSF タンガロイ 31346307チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35581822WNMG060408-TSF T912504398934WNMG060408-TSFWNMG060408-TSF T9125 チップ WNMG-TSF タンガロイ 04398934チップ WNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする