曜日別特売

引掛シーリングプラグ

引掛シーリングプラグ - Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。

仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)内容量1個
注意
※吊り下げ質量は5kg以下としてください。本体直付けのタッピングねじ仕様位置にはプラグ類は取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10420042DH8542
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10420051DH8542B
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10420042
2019-08-27
用途: シーリングレールから既存の電飾取付。
サービス業

居間に吊り下ペンダント用に取り付けレールを用意、
既設のLED電飾の電源取り用に使いました。
レールの自在な位置から取り出せてとても便利です。

対象商品 : 10420051
2018-06-07
用途: 照明の追加
飲食業

すでにしようしているものとおなじで、とくにもんだいなしです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする