HIT(ヒット)
L型クランプ(木柄グリップ)
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
100
フレーム(mm)
2.0×9.5
締付力(kg)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10420812
HWM 165-100
165
0.9
¥
9,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
10420821
HWM 215-100
215
1
¥
10,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
10420837
HWM 265-100
265
1.1
¥
11,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
10420846
HWM 320-100
320
1.2
¥
11,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください