L型クランプ(ラチェット型)

L型クランプ(ラチェット型) - HIT(ヒット)L型クランプ(ラチェット型) - HIT(ヒット)
種類Lクランプ・F型クランプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
締付力(kg)
質量(kg)
フレーム(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10420986HBR 165-1201651204001.122×10.6
31,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
10421004HBR 250-1202421204001.322×10.6
35,290
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
10420995HBR 215-100215100300122×9.5
16,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする