曜日別特売

チップ TNM/GA

チップ TNM/GA - タンガロイチップ TNM/GA - タンガロイチップ TNM/GA - タンガロイチップ TNM/GA - タンガロイ
(1件のレビュー)
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095652TNGA160304 TH1016.53.180.4正三角形60°
14,000
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801553TNGA160404 LX1116.54.760.4正三角形60°
22,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06095677TNGA160404 LX2116.54.760.4正三角形60°
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095686TNGA160404 NS52016.54.760.4正三角形60°
16,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04801596TNGA160404 TH0316.54.760.4正三角形60°
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801605TNGA160404 TH1016.54.760.4正三角形60°
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095713TNGA160408 GH11016.54.760.8正三角形60°
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801675TNGA160408 LX1116.54.760.8正三角形60°
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801702TNGA160408 TH0316.54.760.8正三角形60°
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801711TNGA160408 TH1016.54.760.8正三角形60°
16,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
04801772TNGA160412 LX1116.54.761.2正三角形60°
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04801851TNGA160416 TH1016.54.761.6正三角形60°
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58005963TNGA110304 TH10113.180.4正三角形60°
10,300
7,580
8,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
18484534TNGA160402 LX11-4.760.2正三角形
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58005972TNGA110308 TH10113.180.8正三角形60°
10,300
7,580
8,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58005997TNGA160308 TH1016.53.180.8正三角形60°
14,000
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006015TNGA160404 GH11016.54.760.4正三角形60°
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006304TNGA220408 TH10224.760.8正三角形60°
24,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006112TNGA160408 FX10516.54.760.8正三角形60°
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095722TNGA160408 LX2116.54.760.8正三角形60°
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095731TNGA160408 NS52016.54.760.8正三角形60°
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095756TNGA160412 LX2116.54.761.2正三角形60°
12,500
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095765TNGA160412 NS52016.54.761.2正三角形60°
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095774TNGA160412 TH1016.54.761.2正三角形60°
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006216TNGA160412 FX10516.54.761.2正三角形60°
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095792TNGA160416 LX1116.54.761.6正三角形60°
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006277TNGA160416 FX10516.54.761.6正三角形60°
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06095695TNGA16040416.54.760.4正三角形60°
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04801553
2017-11-24
用途: 加工作業時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする