三角スケール建築士用

三角スケール建築士用 - シンワ測定三角スケール建築士用 - シンワ測定三角スケール建築士用 - シンワ測定三角スケール建築士用 - シンワ測定三角スケール建築士用 - シンワ測定三角スケール建築士用 - シンワ測定三角スケール建築士用 - シンワ測定
(3件のレビュー)

建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。

材質ABS樹脂目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25タイプ建築士用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
質量(g)
断面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1024053574961 B-15170(目盛)15cm1316×16×16
1,320
899
989(税込)
当日出荷
6854371174962 B-30326(目盛)30cm5825×25×25
2,760
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543711
2018-05-28
用途: 設計図作成時
建設業・工事業

他の物と一緒に購入したかったのですがいつの間にか購入してしまい、キャンセルの問い合わせをしたが無理でした。
10分くらいキャンセルできるシステムを導入してくださると助かります。
商品はシンワのものなので、確実にいものです。
スケールをあてるだけですぐに実寸がわかるので作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 10240535
2018-03-06
用途: 設備工事の墨だし。
建設業・工事業

よく使う縮尺が揃っており使い易く、満足しております。

対象商品 : 68543711
2015-09-10
用途: 製図作業
建設業・工事業

至って普通でした

3が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする