曜日別特売

チップ TPGHR/L-W13

チップ TPGHR/L-W13 - タンガロイ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全15種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699554TPGH110204L-W13 GT95302.380.4
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699563TPGH110204L-W13 NS95302.380.4
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699597TPGH110302L-W13 GT95303.180.2
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
00699606TPGH110302L-W13 NS95303.180.2
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699633TPGH110304L-W13 GT95303.180.4
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699642TPGH110304L-W13 NS95303.180.4
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
10423682TPGH110204L-W132.380.4
10,100
取扱い終了
代替品有
10423716TPGH110302L-W133.180.2
10,100
取扱い終了
代替品有
10423752TPGH110304L-W133.180.4
10,100
取扱い終了
代替品有
10423497TPGH110202L-W132.380.2
11,500
取扱い終了
10423664TPGH110202L-W132.380.2
10,100
取扱い終了
10423673TPGH110202R-W132.380.2
10,100
取扱い終了
10423691TPGH110204R-W132.380.4
10,100
取扱い終了
10423734TPGH110302R-W133.180.2
10,100
取扱い終了
10423777TPGH110304R-W133.180.4
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10423682TPGH110204L-W1300699563TPGH110204L-W13 NS9530画像準備中チップ TPGHR/L-W13タンガロイ1箱(10個)
9,590
税込10,549
メーカ後継品です
10423716TPGH110302L-W1300699606TPGH110302L-W13 NS9530画像準備中チップ TPGHR/L-W13タンガロイ1箱(10個)
9,590
税込10,549
メーカ後継品です
10423752TPGH110304L-W1300699642TPGH110304L-W13 NS9530画像準備中チップ TPGHR/L-W13タンガロイ1箱(10個)
9,590
税込10,549
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする