曜日別特売

チップ TPGHR/L-H11

チップ TPGHR/L-H11 - タンガロイ
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699572TPGH110302L-H11 GT95300.2
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699588TPGH110302L-H11 NS95300.2
13,000
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699615TPGH110304L-H11 GT95300.4
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699624TPGH110304L-H11 NS95300.4
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
10423515TPGH110302L-H110.2
11,500
取扱い終了
代替品有
10423743TPGH110304L-H110.4
10,100
取扱い終了
代替品有
10423707TPGH110302L-H110.2
10,100
取扱い終了
10423725TPGH110302R-H110.2
10,100
取扱い終了
10423761TPGH110304R-H110.4
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10423515TPGH110302L-H1100699572TPGH110302L-H11 GT9530画像準備中チップ TPGHR/L-H11タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10423743TPGH110304L-H1100699624TPGH110304L-H11 NS9530画像準備中チップ TPGHR/L-H11タンガロイ1箱(10個)
9,590
税込10,549
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする