曜日別特売

ハンマーチャック

ハンマーチャック - Panasonic(パナソニック)
適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803仕様SDSプラス型シャンク長さ(mm)126質量(g)420軸径SDSプラス型シャンクチャック能力(mm)2.5~13内容量1個
注意
ハンマーモードではモルタル・ブロック・レンガの穴あけ専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10437156EZ9HX401SDSプラス型シャンク2.5~13
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする