タジマツール(TJMデザイン)
シムロンロッド軽巻ケース
テープロッド用ケース。 軽くて丈夫なABS樹脂を使用しています。 テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。 サイドガード付ドラム。
テープ長さ(m)
20m迄
適合テープ幅(mm)
60
適合
SYR-20K
トラスコ品番
828-6856
外形寸法(mm)
縦260×横180×奥125
本体質量(g)
880
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10437314
KM06-MST
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください