曜日別特売

シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ

シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ - 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ - 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ - 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ - 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ - 豊田化工
(1件のレビュー)

電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。

用途電機部品・機械部品の長期防錆用にタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
注意
※塩化コバルトレス品です。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38562221PC(シロ5G)1缶(5g×1000個)5
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
地域運賃
10438163PC(シロ)10G1缶(10g×700個)10
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10438093PC(シロ)50G1缶(50g×180個)50
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58461752PC(シロ)20G1缶(20g×400個)20
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58461768PC(シロ)30G1缶(30g×250個)30
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38562221
2024-07-24
用途: 湿度管理

少量パック等数量の違うパックを作って欲しい。
使い切れるか不安だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする