U-TOOLS (埼玉精機)
エアーラチェットレンチ(3/8)
用途
狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
トルク(N・m)
20
全長(mm)
165
質量(kg)
0.5
寸法
口金:1/4PT
差込角(mm)
9.5
空気消費量(L/min)
350
ハウジング(mm)
幅:31、高さ:35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438416
U-1900
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください