富士元工業
マルチアングルミル
角度可変!
セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止!
0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
用途
面取り加工
裏面取り加工
側面V溝加工
適合チップ
SDMT150404
SDET150404
付属品
クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)
寸法D1(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
32
寸法ln(mm)
45
寸法dn(Φmm)
38
内容量
1本
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法L(mm)
切刃形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438757
MAM32-50S
1
145
1枚刃
¥
60,720
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10438766
MAM32-50SL
1
200
1枚刃
¥
64,520
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください