曜日別特売

イーグルカット

イーグルカット - 富士元工業イーグルカット - 富士元工業イーグルカット - 富士元工業イーグルカット - 富士元工業イーグルカット - 富士元工業イーグルカット - 富士元工業イーグルカット - 富士元工業

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法L(mm)
切刃形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10438836EC12-8XX-M41961枚刃
14,620
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438845EC12-9.5XX-M51991枚刃
15,310
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438854EC12-11XX-M611021枚刃
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438863EC16-14XS-M821081枚刃
29,230
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10438872EC20-17.5XS-M1021151枚刃
29,930
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
10438881EC25-20XS-M1221201枚刃
32,710
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438897EC25-23XS-M1421261枚刃
36,890
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438906EC32-26XS-M1621321枚刃
40,360
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438915EC32-29XS-M1821381枚刃
45,920
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438924EC32-32XS-M2021441枚刃
50,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438933EC32-35XS-M2221501枚刃
56,370
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438942EC32-39XS-M2421581枚刃
61,230
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438951EC32-43XS-M2721661枚刃
67,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438967EC32-48XS-M3021761枚刃
75,150
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする