富士元工業
バーディカット
工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリ加工の深さ自由!!
用途
キャップボルトの座グリ加工
刃数
1
標準装備品
チップ/NK2020
寸法ls(mm)
80
切刃形状
1枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438976
BC16-14XS-M8
108
¥
25,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438985
BC20-17.5XS-M10
115
¥
26,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10438994
BC20-20XS-M12
120
¥
28,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10439003
BC25-23XS-M14
126
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439012
BC32-26XS-M16
132
¥
35,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439021
BC32-29XS-M18
138
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10439037
BC32-32XS-M20
144
¥
43,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439046
BC32-35XS-M22
150
¥
45,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439055
BC32-39XS-M24
158
¥
49,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439064
BC32-43XS-M27
166
¥
54,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439073
BC32-48XS-M30
176
¥
61,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください