シマテック
シマルーベ用 再充填ニップル
適合
SL00(空容器)
材質
ニッケルメッキされた真鍮
接続口径
G1/4
寸法A(inch)
R1/4
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51708809
ST30120
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
10442424
ST3012
¥
3,650
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください