曜日別特売
(105件のレビュー)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。
1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。
2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です)
3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。
オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。
薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。

内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な適合純正品番
他社参考品番(タクティー)
他社参考品番(NITTO)
他社参考品番(ユニオン)
他社参考品番(BOSCH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10443352RCFF804Wスバル72880-AE000・G3048-AE000145351090F-702AC-901-
4,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
10443361RCFF808Wスバル72880-FE000・72880-KE000145351100F-701AC-802AC-F2
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
10443377RCFH809Wダイハツ08R79-SAA-000A~D145351020F-904AC-501AC-H6
4,750
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
10443386RCFH810Wホンダ08R79-S7A-A~D00・80292-S7A-003・08R79-S5A-A~D00145351100F-701--
5,300
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
10443395RCFH819Wホンダ08R79-S2K-A00145351030F-902AC-503AC-H2
4,750
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
10443404RCFH820Wホンダ08R79-S7S-000A・08R79-S7S-000A~D145351040F-905--
5,300
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
10443413RCFH821Wホンダ08R79-S04-A.B00145351010F-901--
5,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
10443422RCFH835Wホンダ08R79-SEA-000#・08R79-SEA-A.C00・08R79-SEA-000A.C・80292-SFY-003-F-906AC-506AC-H7
5,000
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
10443431RCFS822Wスズキ27241-4A0A0・1A01-61-148A・95860-81A00145351120F-801AC-901AC-S1
4,250
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
10443447RCFS826Wスズキ88568-B2020・27891-4A00A・1A02-61-148A・95860-58J00・1A02-61-148 88568-B2030-F-808AC-903-
4,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10443456RCFS829Wスズキ95860-78F00145351130F-803AC-902AC-S2
4,850
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
10443465RCFS839Wスズキ99000-990C5-A00-F-809--
4,250
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
10443474RCF1801Wトヨタ88568-12020・87139-12010・88568-52010145350850F-006AC-102-1AC-T4
4,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10443483RCF1802Wトヨタ87139-32010・87139-33010・88880-32020・87139-22010・LD23-61-P11A・LD23-61-P11A・X7288-AG000・72880-AG000・G3047-AG000145350840F-003AC-103-1AC-T2
4,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10443492RCF1811Wトヨタ87139-30010・87139-48020・87139-50010・89139-48020145350803F-004AC-105AC-T1
4,450
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
10443501RCF1812Wトヨタ87139-50030145350790F-007AC-106-
5,300
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
10443517RCF1813Wトヨタ88568-02020145350900F-008AC-107-
4,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
10443526RCF1825Wトヨタ87139-30040・87139-30020 X7288-AL000145350910F-009AC-108-
4,750
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10443535RCF1832Wトヨタ-----
4,750
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10443544RCF3806Wニッサン27891-AX025145350980F-105AC-202AC-N4
4,250
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
10443553RCF3807WニッサンB7200-WD000・B727A-79925・AY680-NS002・1N03-61-148-F-103AC-203-
4,450
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
10443562RCF3815Wニッサン27277-2Y025145350940F-101AC-204AC-N1
5,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
10443571RCF3816WニッサンB727B-79925・B7200-B0125・B7200-AD000・27494-5L525145350950-AC-205AC-N3
5,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
10443587RCF3817Wニッサン27277-AR025・27277-EG025145350920F-104AC-206-
4,450
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
10443596RCF3823Wニッサン27490-WL000----
3,850
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
10443605RCF3824WニッサンB7200-WL000・27274-WL025145350990-AC-207AAC-N5
5,400
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
10443614RCF3833WニッサンAY685-NS008・27891-ED025-F-114--
4,250
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
10443623RCF3838WニッサンAY680-NS022・AY684-NS009・AY685-NS009・29277-EN025-F-111AC-209-
4,350
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10443632RCF7805WミツビシMN140141-F-202AC-301-
3,850
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
10443641RCF7830WミツビシMN164403-F-203--
4,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10443657RCF7831KWミツビシMZ600148-F-201--
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
10443666RCF7831WミツビシMZ600112・MR315172・MZ600139-F-201--
4,450
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
10443675RCF7836WミツビシAY684-NS013・MZ600152145351120F-112--
4,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10443684RCF8818WマツダGJ6A-61-P11145351080F-501--
4,750
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
10443693RCF8827WマツダD375-61-P11B145351080F-503--
4,550
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
10443702RCF8842WマツダL206-61-911----
4,050
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
10443711RCF9803KWダイハツ88980-97201145351110F-601AC701-
4,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
10443727RCF9803Wダイハツ88568-98201・88568-97201145351110F-601AC-104-1-
3,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
10443736RCF9814KWダイハツ999-06850M2-036-F-602C--
4,550
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
10443745RCF9814Wダイハツ999-06850M2-037-F-602--
3,850
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
10443754RCF9828Wダイハツ990-06850-M2-038・88568-B1010--AC-109-
3,700
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
42834294RCFH840Wホンダ08R79-SFA-000・08R79-SFA-000A・80291-SFA-941-25-007D--
5,100
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
42834303RCFH846Wホンダ80291-TF0-003・80291-TF0-941-25-010D--
4,750
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
42834312RCFS841Wスズキ95861-64J00-29-006K--
4,550
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
42834321RCFS843Wスズキ95861-54G00-29-002D--
4,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
42834337RCFS848Wスズキ95861-82K00-29-009K--
4,250
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
42834346RCF3849WニッサンAY684-NS016-22-012D--
4,550
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
42834355RCF3850Wニッサン27891-1FC0A・AY684-NS017・AY685-NS017-23-013D--
4,150
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
42834364RCF3852WニッサンAY685-NS018-22-015D--
4,450
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
42834373RCF3853WニッサンAY685-NS019----
4,450
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10443447
2025-11-25
用途: フィルターメンテナンス
サービス業

長く愛用させてもらってますが、特に問題なく使用できています

2025-06-27
用途: 車検
株式会社アースオートプロジェクト自動車・二輪車・自転車関連業

何時も有難う御座います。何も支障なく問題なく使えます!

対象商品 : 10443483
2022-11-11
用途: 定期交換(1年ごと)
製造業

自動車メーカ純正品との性能差は分かりませんが、気持ち的に大変満足しています。

対象商品 : 10443361
2021-11-14
用途: 自動車整備
運輸・通信業

同梱の説明書に交換手順ももれなく書いてあり問題なく交換できました。
スプレーのにおいは数日すると消えます。

1が参考にしています
対象商品 : 10443623
2021-06-11
用途: フィルター交換

交換後にエアコンをつけると心なしか快適度がアップした気がした。

対象商品 : 10443447
2022-01-31
用途: 点検・修理 時に

エアコンフィルター交換時に使用しました
他店より安価で助かります

対象商品 : 42834337
2021-01-11
用途: 車のメンテナンス

メンテナンス用のスプレー缶もついて、高機能フィルターなので
期待してます。
まだ効果は分かりませんが、良ければ、他車のも買いたいです。

対象商品 : 42834364
2020-04-14
用途: 定期交換
その他業種

リピート使用にて交換作業は短時間でできる。通過空気が新鮮に感ずる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3が参考にしています
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする