曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1065681610A-6SD40B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
56,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065684310A-6SD40B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
56,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065685210A-6SD40B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
58,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065686110A-6SD40B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
61,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065687710A-6SD40B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
61,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065688610A-6SD40B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
60,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065689510A-6SD40B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
61,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065690410A-6SD40B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
61,400
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065691310A-6SD40B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
62,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065692210A-6SD40B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
22,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065695610A-6SD40B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
23,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065696510A-6SD40B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065697410A-6SD40B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
27,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065698310A-6SD40B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
27,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065699210A-6SD40B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065700110A-6SD40B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
27,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065701710A-6SD40B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
27,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065702610A-6SD40B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
29,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065703510A-6SD40B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
23,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065706210A-6SD40B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
23,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065707110A-6SD40B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
25,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065708710A-6SD40B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
28,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065709610A-6SD40B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
28,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065710510A-6SD40B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
27,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065711410A-6SD40B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
28,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065712310A-6SD40B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065713210A-6SD40B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
29,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065714110A-6SD40B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
24,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065717510A-6SD40B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065718410A-6SD40B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
25,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065719310A-6SD40B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
28,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065720210A-6SD40B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
28,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065721110A-6SD40B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
28,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065722710A-6SD40B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065723610A-6SD40B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
28,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065724510A-6SD40B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
30,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065725410A-6SD40B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
25,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065728110A-6SD40B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065729710A-6SD40B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065730610A-6SD40B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065731510A-6SD40B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065732410A-6SD40B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065733310A-6SD40B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
30,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065734210A-6SD40B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
29,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065735110A-6SD40B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065736710A-6SD40B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
26,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065739410A-6SD40B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
26,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065740310A-6SD40B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065741210A-6SD40B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065742110A-6SD40B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする