曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1065868110A-6SD50B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
65,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065871510A-6SD50B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
65,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065872410A-6SD50B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
66,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065873310A-6SD50B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
69,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065874210A-6SD50B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
69,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065875110A-6SD50B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
69,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065876710A-6SD50B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
70,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065877610A-6SD50B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
70,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065878510A-6SD50B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
71,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065879410A-6SD50B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
26,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065882110A-6SD50B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
26,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065883710A-6SD50B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
28,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065884610A-6SD50B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065885510A-6SD50B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065886410A-6SD50B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
30,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065887310A-6SD50B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065888210A-6SD50B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065889110A-6SD50B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065890710A-6SD50B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
27,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065893410A-6SD50B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
27,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065894310A-6SD50B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
28,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065895210A-6SD50B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065896110A-6SD50B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065897710A-6SD50B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065898610A-6SD50B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
32,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065899510A-6SD50B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
32,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065900410A-6SD50B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065901310A-6SD50B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
27,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065904710A-6SD50B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
28,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065905610A-6SD50B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
29,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065906510A-6SD50B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065907410A-6SD50B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065908310A-6SD50B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065909210A-6SD50B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065910110A-6SD50B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
32,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065911710A-6SD50B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065912610A-6SD50B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
29,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065915310A-6SD50B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
29,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065916210A-6SD50B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065917110A-6SD50B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065918710A-6SD50B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065919610A-6SD50B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
33,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065920510A-6SD50B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
34,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065921410A-6SD50B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
34,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065922310A-6SD50B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
35,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065923210A-6SD50B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
30,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065926610A-6SD50B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065927510A-6SD50B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065928410A-6SD50B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065929310A-6SD50B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする