曜日別特売

皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) - 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) - 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) - 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) - 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) - 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) - 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) - 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) - 大阪魂
(18件のレビュー)
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
全69種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
69種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ寸法
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10677965-1箱(4000個)3×88M3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
10677974-1箱(3000個)3×1010M3
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
10677983-1箱(2000個)3×1212M3
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10677992-1箱(2000個)3×1616M3
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10678017-1箱(1000個)3×2525M3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10678026-1箱(1000個)3×3030M3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10678035-1箱(500個)3×4040M3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10678044-1箱(2000個)3.5×1010M3.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
10678053-1箱(2000個)3.5×1212M3.5
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10678062-1箱(1000個)3.5×1616M3.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10678071-1箱(1000個)3.5×2020M3.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10678087-1箱(1000個)3.5×2525M3.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10678096-1箱(1000個)3.5×3030M3.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10678105-1箱(1000個)3.5×3535M3.5
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10678123-1箱(1500個)4×1010M4
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10678132-1箱(1000個)4×1212M4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10678141-1箱(1000個)4×1616M4
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10678157-1箱(1000個)4×2020M4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10678166-1箱(1000個)4×2525M4
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10678175-1箱(500個)4×3030M4
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10678184-1箱(500個)4×3535M4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10678193-1箱(500個)4×4040M4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10678202-1箱(500個)4×4545M4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10678211-1箱(250個)4×5050M4
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10678227-1箱(200個)4×6060M4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10678236-1箱(200個)4×7070M4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10678245-1箱(200個)4×7575M4
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10678254-1箱(1000個)5×1212M5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
10678263-1箱(1000個)5×1616M5
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
10678272-1箱(500個)5×2020M5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10678281-1箱(500個)5×2525M5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10678297-1箱(500個)5×3030M5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10678306-1箱(200個)5×4040M5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10678315-1箱(200個)5×5050M5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10678324-1箱(200個)5×6060M5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10678333-1箱(200個)5×6565M5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
10678342-1箱(200個)5×7070M5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10678351-1箱(200個)5×9090M5
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10678367-1箱(200個)5×100100M5
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
10678376-1箱(500個)6×2020M6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10678385-1箱(250個)6×3030M6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10678394-1箱(200個)6×4040M6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10678403-1箱(200個)6×5050M6
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10678412-1箱(200個)6×6060M6
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10678421-1箱(150個)6×6565M6
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10678437-1箱(150個)6×7070M6
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10678446-1箱(150個)6×9090M6
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
10678455-1箱(150個)6×100100M6
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
38278825-1箱(1000個)3×2020M3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17657203-1箱(500個)3.5×4040M3.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 下地鋼板の止め
建設業・工事業

コスパ良く、ネジ頭の取れとか無くなり重宝しています

対象商品 : 10678175
2021-08-09
用途: パーティション
有限会社take in建設業・工事業

まいかい作業でつかうのでナベ頭とサラを使っておりますが問題ありません

対象商品 : 10678193
2021-03-25
用途: 家具取付時

いつも迅速な対応 ありがとうございます。頼りになります。

対象商品 : 10678342
2019-07-30
用途: 吊り戸棚の取付用
建設業・工事業

前回購入し、吊り戸棚の取付用ビスとして使用しています。
曲りも無く頭のプラス部分の不良もなかったので、再購入しました。
使用頻度が高いので、箱売りなのは助かります。

対象商品 : 10678062
2019-09-27
用途: 木の固定

安いのにメーカー品と変わらない使用感。非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10678394
2019-07-10
用途: 金物の取付

各種サイズが豊富で、箱買いすることでとても安く購入でき満足です。
強度もあり頭飛びなどありません。

対象商品 : 10678071
2019-07-22
用途: スライドレールの固定
辻ウッドテクニカル

特に問題も無く良いと思います。板厚により、もう少し小刻みに長さのバリエーションがあればベストです。

対象商品 : 10678166
2019-07-03
用途: 内部サイン、看板の取付の時

何の問題も無く使えます。
安いので、気兼ねなくじゃんじゃん使えます。
いいです。
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
4514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする