曜日別特売

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。
有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。
耐薬品性に優れて、しかも高真空。
小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。
長寿命で、メンテナンスも容易。

用途
医療機器、分析機器、理化学機器。
各種実験用真空源。
使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
全負荷電流(A)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10678692DTC-4110.310040/462.2/2.3(50/60Hz)O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
231,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
10678701DTC-41K10.210040/462.2/2.3(50/60Hz)O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
231,000
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
10678717DTC-601820060/703.8/3.9(50/60Hz)O.D.Φ14mm×I.D.Φ9mm(G3/8)
297,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10678665DTC-12027.5400120/1405.1/6(50/60Hz)O.D.Φ16mm×I.D.Φ10mm(G1/2)
418,000
359,800
395,780(税込)
取扱停止中
返品不可
10678674DTC-217.35020/241.3O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(G1/4)
176,000
取扱い終了
10678683DTC-21K7.25020/241.3O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(G1/4)
176,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする