ULVAC(アルバック)
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)
7~40
ポンプの種類
油回転
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
電源
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10678771
GLD-040
100-120/200-240
AC
850-9595
16
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
10678805
GLS-051
100
AC
850-9597
12.9
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
36692241
GLD-051
100
AC
353-8745
13.9
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10678787
GLD-136C
100
AC
353-8753
27
¥
190,000
取扱い終了
代替品有
10678726
G-100D
-
-
353-8672
22.4
¥
145,000
取扱い終了
10678796
GLD-280
-
-
323-5742
32
¥
230,000
取扱い終了
35142825
G-20DA
100
AC
353-8702
9
¥
87,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
オイルの交換方法・GLD/GCD
参考になった