ParkerTAIYO
サイレンサ(SAシリーズ)
消音効果(dB)
20(A)以上
接続口
R
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
有効断面積(mm
2
)
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01056712
SA3-25
R1
235
1
120
36
15
19
86
-
48
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10687232
SA-25
R1
235
1
120
36
15
19
86
-
48
¥
2,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10687187
SA-6
R1/8
15
0.7
43
11
-
8
32
3
16
¥
500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687196
SA-8
R1/4
35
0.7
52
14
-
10
39
3
21.5
¥
620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687205
SA-10
R3/8
55
0.7
63
14
-
11
48
4
25
¥
660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687214
SA-15
R1/2
90
1
74
19
-
14
56
4
31
¥
700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687223
SA-20
R3/4
165
1
100
32
14
16
70
-
40
¥
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください