ParkerTAIYO
サイレンサ(SA2シリーズ)
消音効果(dB)
20(A)以上
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
接続口径
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10687135
SA2-M5
M
M5×0.8
6
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
10687144
SA2-06
G
G1/8
15
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
10687153
SA2-08
G
G1/4
30
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
10687162
SA2-10
G
G3/8
55
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください