ParkerTAIYO
プラグサイレンサ(PSAシリーズ)
シリーズ
PSA
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
有効断面積(mm
2
)
消音効果(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10686496
PSA101
本体・エレメント/樹脂
2.5
20
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
10686505
PSA102
本体/一般鋼材、エレメント/焼結合金
5
20
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10686514
PSA103
本体/一般鋼材、エレメント/焼結合金
9
15
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください