Panasonic(パナソニック)
マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
極数
3
定格電圧(V)
125
コンセント形状
引掛形
定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
コード長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10679864
WCH2632H
2
3
グレー
¥
6,260
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
10679873
WCH2602H
2
コードなし
グレー
¥
4,180
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10679882
WCH2634H
4
3
グレー
¥
8,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10679891
WCH2634B
4
3
ブラック
¥
8,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10679907
WCH2604H
4
コードなし
グレー
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10679916
WCH2604B
4
コードなし
ブラック
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください