ParkerTAIYO
クイックエキゾーストバルブ(QV2)
使用温度範囲(℃)
+50~+60
シリーズ
QV2
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(g)
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10686523
QV2-8
105-3205
IN、OUT:Rc1/4
EXH:Rc3/8
140
(IN→OUT)32
OUT→EXH:34
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
10686541
QV2-15
105-3221
IN、OUT:Rc1/2
EXH:Rc1/2
320
(IN→OUT)70
OUT→EXH:110
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686557
QV2-20
105-3230
IN、OUT:Rc3/4
EXH:Rc1
800
(IN→OUT)110
OUT→EXH:210
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686566
QV2-25
105-3248
IN、OUT:Rc1
EXH:Rc1
800
(IN→OUT)120
OUT→EXH:230
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください