ParkerTAIYO
シャトルバルブ(SV1)
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)
0~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(給油でも可)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
有効断面積(mm
2
)
流量(L/min(ANR))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39167791
SV101
Rc1/8
60
8
600
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39167807
SV102
Rc1/4
80
12
1200
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687661
SV101
Rc1/8
60
8
600
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10687677
SV102
Rc1/4
80
12
1200
¥
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください