ParkerTAIYO
ナイロンチューブ(N2)
特殊ナイロン材料を使用し、耐圧力、耐食性、耐熱性に優れています。最大100℃まで使用できます。
軽量で柔軟性に優れます。
広範囲の流体に使用できます。
材質
ナイロン11または12樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~100/(水)0~70/(一般作動油)-40~100(但し、凍結なきこと)
使用流体
空気/水/(油)一般作動油
主な用途
一般空気圧装置・食品機械・各種組立機械・その他
特性
耐熱/耐圧/耐食/柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
色
質量(g)
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10682454
N2-10X8-100
1.6/(空気)1
黒
29/m
100
8
¥
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682463
N2-10X8-100B
1.6/(空気)1
青
29/m
100
8
¥
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682472
N2-10X8-100G
1.6/(空気)1
緑
29/m
100
8
¥
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682481
N2-10X8-100R
1.6/(空気)1
赤
29/m
100
8
¥
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682497
N2-10X8-100W
1.6/(空気)1
乳白
29/m
100
8
¥
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682506
N2-10X8-100Y
1.6/(空気)1
黄
29/m
100
8
¥
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682515
N2-10X8-20
1.6/(空気)1
黒
29/m
20
8
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682524
N2-10X8-20B
1.6/(空気)1
青
29/m
20
8
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682533
N2-10X8-20G
1.6/(空気)1
緑
29/m
20
8
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682542
N2-10X8-20R
1.6/(空気)1
赤
29/m
20
8
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682551
N2-10X8-20W
1.6/(空気)1
乳白
29/m
20
8
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682567
N2-10X8-20Y
1.6/(空気)1
黄
29/m
20
8
¥
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682576
N2-12X9-100
2/(空気)1
黒
51/m
100
9
¥
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682585
N2-12X9-100B
2/(空気)1
青
51/m
100
9
¥
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682594
N2-12X9-100G
2/(空気)1
緑
51/m
100
9
¥
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682603
N2-12X9-100R
2/(空気)1
赤
51/m
100
9
¥
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682612
N2-12X9-100W
2/(空気)1
乳白
51/m
100
9
¥
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682621
N2-12X9-100Y
2/(空気)1
黄
51/m
100
9
¥
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682637
N2-12X9-20
2/(空気)1
黒
51/m
20
9
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682646
N2-12X9-20B
2/(空気)1
青
51/m
20
9
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682655
N2-12X9-20G
2/(空気)1
緑
51/m
20
9
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682664
N2-12X9-20R
2/(空気)1
赤
51/m
20
9
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682673
N2-12X9-20W
2/(空気)1
乳白
51/m
20
9
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682682
N2-12X9-20Y
2/(空気)1
黄
51/m
20
9
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682691
N2-16X13-20
1.6/(空気)1
黒
70/m
20
13
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682707
N2-4X2-100
5/(空気)1
黒
11/m
100
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682716
N2-4X2-100B
5/(空気)1
青
11/m
100
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682725
N2-4X2-100G
5/(空気)1
緑
11/m
100
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682734
N2-4X2-100R
5/(空気)1
赤
11/m
100
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682743
N2-4X2-100W
5/(空気)1
乳白
11/m
100
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682752
N2-4X2-100Y
5/(空気)1
黄
11/m
100
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682761
N2-4X2-20
5/(空気)1
黒
11/m
20
2
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682777
N2-4X2-20B
5/(空気)1
青
11/m
20
2
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682786
N2-4X2-20G
5/(空気)1
緑
11/m
20
2
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682795
N2-4X2-20R
5/(空気)1
赤
11/m
20
2
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682804
N2-4X2-20W
5/(空気)1
乳白
11/m
20
2
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682813
N2-4X2-20Y
5/(空気)1
黄
11/m
20
2
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682822
N2-6X4-100
3/(空気)1
黒
17/m
100
4
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682831
N2-6X4-100B
3/(空気)1
青
17/m
100
4
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682847
N2-6X4-100G
3/(空気)1
緑
17/m
100
4
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682856
N2-6X4-100R
3/(空気)1
赤
17/m
100
4
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682865
N2-6X4-100W
3/(空気)1
乳白
17/m
100
4
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682874
N2-6X4-100Y
3/(空気)1
黄
17/m
100
4
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682883
N2-6X4-20
3/(空気)1
黒
17/m
20
4
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682892
N2-6X4-20B
3/(空気)1
青
17/m
20
4
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682901
N2-6X4-20G
3/(空気)1
緑
17/m
20
4
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682917
N2-6X4-20R
3/(空気)1
赤
17/m
20
4
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682926
N2-6X4-20W
3/(空気)1
乳白
17/m
20
4
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682935
N2-6X4-20Y
3/(空気)1
黄
17/m
20
4
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682944
N2-8X6-100
2/(空気)1
黒
23/m
100
6
¥
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ