チェックバルブ(CV1)

チェックバルブ(CV1) - ParkerTAIYOチェックバルブ(CV1) - ParkerTAIYO
(1件のレビュー)

圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
小型でも大流量が流せます。
腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。

シリーズCV1使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
使用圧力範囲(MPa)
有効断面積(mm2)
流量(L/min(ANR))
質量(g)
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10680582CV101Rc1/80.05~1161000(0.5MPa時)300.05以下
5,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10680591CV102Rc1/40.05~1191200(0.5MPa時)300.05以下
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
10680607CV103Rc3/80.02~1573700(0.5MPa時)2100.02以下
8,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10680616CV104Rc1/20.02~1754900(0.5MPa時)2100.02以下
9,200
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10680625CV106Rc3/40.02~11389100(0.5MPa時)2900.02以下
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10680607
2014-01-30
用途: 増圧弁回路の一部分として使用

増圧弁解路の一部として使用。よく調べていませんが、他のチェック弁と比べて有効断面積の値が大きかったため購入しました。経年変化でどうなるかわかりませんが、現在のところ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする