曜日別特売

ハンドバルブ(4PN)

ハンドバルブ(4PN) - ParkerTAIYOハンドバルブ(4PN) - ParkerTAIYOハンドバルブ(4PN) - ParkerTAIYO
(1件のレビュー)

Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。
取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
堅牢な構造です。
無給油で使用できます。

使用流体空気使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
106805464PN-20Rc1/4
24,800
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
106805554PN-103Rc3/8
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
106805644PN-104Rc1/2
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
106805734PN-206Rc3/4
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10680546
2019-02-09
用途: 自家製治具
有限会社石毛鉄工

社名が変わりましたが、以前の製品と遜色ない。というか、同製品。問題なく使わせて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする