曜日別特売

ロータリハンドバルブ(MH15)

ロータリハンドバルブ(MH15) - ParkerTAIYOロータリハンドバルブ(MH15) - ParkerTAIYO

シンプルなデザインのハンドバルブ。

使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0~1操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10682436MH15-4CN10Rc3/8
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682445MH15-4CN15Rc1/2
26,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682427MH15-4CN08Rc1/4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10682427MH15-4CN0875136607MH15-4CN08MH15-4CN08 ロータリハンドバルブ ParkerTAIYO 75136607ロータリハンドバルブParkerTAIYO1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする