曜日別特売

9000 綿100%ツヅキ服(薄地)

9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和
(17件のレビュー)

腰部はアコーディオンプリーツで伸び縮み自在。
脇は腕が動かしやすい楽々カット。
背中はムレ解消のノーフォーク。
携帯電話ポケット付。
胸ポケットマジックテープ式。
樹脂ファスナー。機能的な作業服です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ裾上げ袖丈長袖種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)180(生地)生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、農作業内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107145149000SSネイビー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107145239000Sネイビー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107145329000Mネイビー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107145419000Lネイビー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107145579000LLネイビー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071456690003Lネイビー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071457590004Lネイビー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071458490006Lネイビー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107145939000SSブラック
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107146029000Sブラック
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107146119000Mブラック
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107146279000Lブラック
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107146369000LLブラック
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071464590003Lブラック
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071465490004Lブラック
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071466390006Lブラック
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107146729000SSブルー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107146819000Sブルー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107146979000Mブルー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107147069000Lブルー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107147159000LLブルー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071472490003Lブルー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071473390004Lブルー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071474290006Lブルー
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107147519000SSレッド
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107147679000Sレッド
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107147769000Mレッド
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107147859000Lレッド
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107147949000LLレッド
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071480390003Lレッド
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071481290004Lレッド
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071482190006Lレッド
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107148379000Sホワイト
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107148469000Mホワイト
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107148559000Lホワイト
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107148649000LLホワイト
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071487390003Lホワイト
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071488290004Lホワイト
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071489190006Lホワイト
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107149079000Sオレンジ
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107149169000Mオレンジ
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107149259000Lオレンジ
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107149349000LLオレンジ
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071494390003Lオレンジ
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071495290004Lオレンジ
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1071496190006Lオレンジ
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10714785
2022-01-09
用途: 機械メンテナンス作業
久母乃家。清水岩根自動車・二輪車・自転車関連業

非常に着心地が良いのですが縫製の糸がもう少し強いとありがたいと思います。

対象商品 : 16778518
2016-07-14
用途: 配送・運搬作業

本当に薄くて軽く価格の割には、良い買い物をしたと思います。

対象商品 : 10714541
2021-11-01
用途: 塗装
テイケオート自動車・二輪車・自転車関連業

ウエストのゴムが少しきつかったです。胸ポケットに電話が入れにくかった。

1が参考にしています
対象商品 : 10714557
2021-07-18
用途: 工場内機械のメンテナンス時に使用
製造業

開封時糸くずがかなり付着(ほつれ)しているので、一度洗濯してから着用しました。夏用という事であれば背中にスリット部分にメッシュ生地等通気の良い工夫が欲しいです。

対象商品 : 10714593
2018-08-01
用途: 軽作業
株式会社浜工業建設業・工事業

大変着やすく毎日着ております。
乾きもよく重宝しております。

対象商品 : 10714557
2018-08-02
用途: 車両整備時
運輸・通信業

もうちょっと薄手かと思ったら普通に秋冬でも着られるものだった。夏用かと思った。

対象商品 : 10714566
2017-02-09
用途: 溶接
ハラ製造業

洗うと小さくなってしまうので、そこがちょい不満ですが、値段の割に良かったです

対象商品 : 10714681
2016-06-22
用途: DIYや家庭菜園
農・林・水産業

サイズを間違えて担当スタッフの方に相談したところ快く対応していただきました。ありがとう御座いました。
着てみて最高の着心地でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする