曜日別特売

ギアポリッシャー

ギアポリッシャー - SHINANO(信濃機販)

今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。

用途
自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグトラスコ品番580-4833全長(mm)247質量(kg)1.45全高(mm)107空気消費量(m3/min)0.25エアーインレット1/4"P.T.パット径(Φmm)140オービットダイヤ(mm)4.4バフサイズ(Φmm)165内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10762613SI-2415
74,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする