曜日別特売

電動ギアアクションポリッシャー

電動ギアアクションポリッシャー - コンパクトツール
(1件のレビュー)

バフ目、オーロラマークが出にくい!
研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!

電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123回転数(min-1[r.p.m])500トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10762683G-150N
80,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-12
用途: コーティング下地作業
その他業種

軽くて使いやすい!屋根にオススメ!補助ハンドルが少し短いかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする