吸塵式ダブルアクションサンダー

吸塵式ダブルアクションサンダー - コンパクトツール
回転数(min-1[r.p.m])10000質量(kg)1.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×122×242流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10762726905B4D-LPのり式
80,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10762717905B4D-MPマジック式
80,000
64,980
71,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする