電動ダブルアクションポリッシャー

電動ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール
(1件のレビュー)

大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化!
ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。

電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)185回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10762841P-185N
53,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10762841
2015-11-03
用途: ポリマー ガラスコーティング

中心部分のラバーが何度も下がってきてしまう。
そのたびに手が止まり、結構イラつく。
5000円程度の品物なら理解できるが、まぁまぁの価格帯であるためやや不満を感じる。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする