コンパクトツール
非吸塵ダブルアクションサンダー
(1件のレビュー)
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×94×250
流量(L/min)
350
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
7
パッドサイズ(Φmm)
123
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10762735
937C-MP
マジック式
¥
56,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10762744
937C-LP
のり式
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください