コンパクトツール
非吸塵ダブルアクションサンダー
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
質量(kg)
0.93
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×90×158
流量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(Φmm)
123
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10762771
914B2-MP
マジック式
¥
45,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10762787
914B2-LP
のり式
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください