曜日別特売

吸塵式ダブルアクションサンダー

吸塵式ダブルアクションサンダー - コンパクトツール
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
パッドサイズ(Φmm)
タイプ
流量(L/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10762796914B2D-MP90005123マジック式3800.4~0.6
45,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
10762805914B2D-LP90005123のり式3800.4~0.6
58,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする