曜日別特売

吸塵式オービタルサンダー

吸塵式オービタルサンダー - コンパクトツール
回転数(min-1[r.p.m])8000質量(kg)1.25タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46146284875C2D-MPS
71,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10762963875CD-MP
64,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10762963875CD-MP46146284875C2D-MPS875CD-MP 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール 46146284吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする