ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ

ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ - ROCKYルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ - ROCKYルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ - ROCKY

ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。

用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030内容量1台
注意
※ジョイント(継ぎ足し)タイプになります。
※ジョイントパーツは商品の中に入っている為、購入する必要はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10711102SA-03雨ドイ挟み込み
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19183097SA-01雨ドイ挟み込みタイプ
38,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする