曜日別特売

工事用油性マーカー 中字

工事用油性マーカー 中字 - シンワ測定工事用油性マーカー 中字 - シンワ測定
(1件のレビュー)

丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。
インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。
速乾性です

用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など仕様速乾性質量(g)20タイプシングル寸法(Φ×Lmm)17×132.5インク油性商品タイプ詰替式本体内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2072111278430中字
290
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
2072113778424中字
290
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
1071051578424中字
オープン
取扱い終了
1071052478429中字 丸芯
オープン
取扱い終了
1071053378430中字
オープン
取扱い終了
1071054278431中字
オープン
取扱い終了
2072112878431中字
290
取扱い終了
2072114678429中字 丸芯
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
107105157842400633306M500-T178424 マジックインキ No.500 寺西化学 00633306マジックインキ No.500寺西化学1本
89
税込98
メーカー違いの相当品です
107105247842900633315M500-T278429 マジックインキ No.500 寺西化学 00633315マジックインキ No.500寺西化学1本
89
税込98
メーカー違いの相当品です
107105337843000633385ML-T178430 マジックインキ 大型 寺西化学 00633385マジックインキ 大型寺西化学1本
119
税込131
メーカー違いの相当品です
107105427843100633394ML-T278431 マジックインキ 大型 寺西化学 00633394マジックインキ 大型寺西化学1本
119
税込131
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10710515
2011-03-07
用途: 内装工事の墨だし
有限会社インテリア ア-ト建設業・工事業

モルタルにも擦れる事無く、インクが無くなるまで書けて、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする