乾湿両用ステンレス製クリーナー

乾湿両用ステンレス製クリーナー - スイデン乾湿両用ステンレス製クリーナー - スイデン乾湿両用ステンレス製クリーナー - スイデン乾湿両用ステンレス製クリーナー - スイデン
(3件のレビュー)

衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。
これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。
タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。
メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造!
風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。
手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。

電源(単相/V)100吸込仕事率(W)300コード長さ(m)8質量(kg)14電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77使用真空圧力(kPa)23内容量1台
注意
※油まじりの切粉を吸引する場合は補助フィルターを装着ください。メインフィルターは常にドライで汚れにくい構造になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26550597SPSV-1102粉塵10/液体7
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
10715923SPSV-11010(液体8)
※フィルターカバー装着時6
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10715923SPSV-11026550597SPSV-1102SPSV-110 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン 26550597乾湿両用ステンレス製クリーナースイデン1台
64,980
税込71,478
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26550597
2023-08-02
用途: 清掃
有限会社山善産業不動産業

強力です。満足です。でも少し重いので女性には持ち上げにくいのが難点。

対象商品 : 10715923
2013-10-07
用途: 車両の室内清掃
株式会社サトー自動車・二輪車・自転車関連業

車の室内清掃には少し使いずらい。加工し使用しています。砂取り用の先が細いタイプ画横幅はいいのですが縦が長すぎて細い細かい箇所に入らない。

対象商品 : 10715923
2011-12-10
用途: 切粉掃除用

吸引力はいいのですが、ホースのノズル近くが直ぐ切れてしまいます。もう2回切れました。
油で負けてしまってるのかな?耐油仕様があればいいと思うのですが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
砂も吸引可能ですか?「タンク容量(L): 10(液体8)」とあるが、吸水量は8Lとなりますか?また、コードの長さは?
回答:
砂も吸引可能です。吸水量は8Lまでとなります。また、コードの長さは8mとなります。
対象商品:
10715923
2011-10-31

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする