曜日別特売

19.0sqショートソケット

19.0sqショートソケット - FPC19.0sqショートソケット - FPC
差込角(sq.)19.0(3/4")内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107615543/4WS-13/162405032.53713
2,380
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
107615633/4WS-1/131053403815
2,640
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする